Overslaan en naar de inhoud gaan

Leasebeleid bij Rubix

Bij Rubix hebben we ons leasebeleid aangepast om de CO2-uitstoot te verminderen en bij te dragen aan duurzaamheid. Onze belangrijkste doelen en cijfers zijn:

  • We streven ernaar om onze CO2-uitstoot jaarlijks met 2,5% te verlagen.
  • In 2022 hebben we onze CO2-uitstoot al met 2,4% verminderd.
  • In ons beleid streven we om tegen 2026 een volledig elektrisch wagenpark te hebben.
  • We stimuleren het gebruik van elektrische voertuigen en hebben momenteel 40% elektrische auto’s in ons wagenpark.

Ontwikkeling van ons wagenpark:

Personenauto’s Totaal Elektrisch %
2020 144 14 10%
2021 194 29 15%
2022 236 37 16%
2023 288 59 20%
In bestelling 25 12 48%
Besteld na 01-09-23 23 13 57%

Het leasebeleid van Rubix richt zich op het verminderen van brandstofgebruik en het ondersteunen van milieuvriendelijke vervoersopties, zoals het gebruik van elektrische voertuigen.