Overslaan en naar de inhoud gaan

Verminderen papierstroom

Steeds meer bedrijven zien het belang van duurzaamheid in en streven ernaar om hun impact op het milieu te beperken. Ook technische groothandels zoals Rubix hebben hierin een belangrijke rol te spelen, onder andere door het gebruik van duurzame materialen, zoals papier. In dit artikel zoomen we in op de duurzaamheid van papier bij Rubix.

Papier is een veelgebruikt materiaal in de, bijvoorbeeld voor het verpakken van producten, het printen van documenten en het versturen van facturen. Het is dan ook belangrijk dat dit papier op een duurzame manier wordt geproduceerd. Dit betekent dat het papier afkomstig moet zijn van duurzaam beheerde bossen, waarbij rekening wordt gehouden met de biodiversiteit en de lokale gemeenschappen.

Bij Rubix wordt er gestreefd naar het gebruik van FSC-gecertificeerd papier. Het FSC-keurmerk garandeert dat het papier afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen, waarbij rekening wordt gehouden met sociale, economische en ecologische aspecten. Door te kiezen voor FSC-gecertificeerd papier draagt Rubix bij aan het behoud van bossen en de biodiversiteit.

Naast het gebruik van duurzaam papier, zet Rubix ook in op het verminderen van papierverbruik. Dit kan bijvoorbeeld door het digitaliseren van processen, zoals het versturen van facturen en offertes. Ook worden er maatregelen genomen om het papier dat wel nog gebruikt wordt, zo efficiënt mogelijk in te zetten en te recyclen. In de afgelopen periode heeft Rubix hierin al grote stappen gezet en door het blijven innoveren het gebruik van papier zoveel mogelijk te verminderen.

Het streven naar duurzaamheid bij Rubix is niet alleen goed voor het milieu, maar draagt ook bij aan een positief imago onder klanten en andere stakeholders. Duurzaamheid wordt immers steeds belangrijker in de keuze voor leveranciers en partners.

Kortom, bij Rubix wordt er alles aan gedaan om het gebruik van papier zo duurzaam mogelijk te maken. Door te kiezen voor FSC-gecertificeerd papier en in te zetten op het verminderen en recyclen van papierverbruik, draagt Rubix bij aan een duurzamere toekomst voor mens en milieu.

Paperless werken

Voor paperless werken is ingeschat dat we momenteel 65% digitaal werken, met als doel om 75% digitaal te werken in 2028.