Rubix biedt haar klanten energiebesparende oplossingen zoals:
Luchtlekkage metingen van persluchtsystemen
Persluchtsystemen worden op grote schaal gebruikt in de industrie en zijn de grootste bron van energieverspilling.
Het produceren van perslucht kost veel energie. Geschat wordt dat zo’n 10% van het totale elektriciteitsverbruik van een fabriek kan worden toegeschreven aan de productie van perslucht. Toch blijkt dat in de gemiddelde industriële omgeving 20-30% van de perslucht verloren gaat door lekkages. Een kleine luchtlekkage van slechts 3 mm in diameter kan, afhankelijk van de druk en gebruiksomstandigheden, leiden tot een verlies van 6 liter lucht per seconde. Dit lijkt misschien verwaarloosbaar, maar over een jaar kan dit leiden tot een verlies van duizenden euro’s aan energiekosten en een aanzienlijke stijging van de CO₂-uitstoot.
De impact op energieverbruik en milieu
Stel je voor dat een fabriek 50 lekken heeft, variërend van kleine spleten tot grotere openingen. Dit betekent dat de compressoren constant harder moeten werken om het drukniveau in het systeem te handhaven. Hierdoor neemt het energieverbruik aanzienlijk toe, wat niet alleen de operationele kosten verhoogt, maar ook een directe impact heeft op het milieu. Een inefficiënte compressie kan leiden tot een verhoogde uitstoot van broeikasgassen zoals CO₂. In een tijd waarin bedrijven steeds meer aandacht besteden aan hun ecologische voetafdruk en duurzaamheid, kan het aanpakken van deze lekkages een significante bijdrage leveren aan het behalen van milieudoelstellingen.
Oplossingen: detecteren en voorkomen
Gelukkig zijn er oplossingen om dit probleem aan te pakken. Het begint met een grondige audit van het persluchtsysteem. Met behulp van ultrasone detectiemethoden kunnen zelfs de kleinste lekkages worden opgespoord, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Door regelmatig onderhoud en het tijdig vervangen van pakkingen, ventielen en andere kwetsbare onderdelen, kan het risico op lekkages drastisch worden verminderd.
Daarnaast kan het implementeren van een monitoringsysteem helpen om lekkages in realtime te detecteren, zodat direct actie kan worden ondernomen. Door deze proactieve benadering kunnen bedrijven hun persluchtsystemen optimaal laten presteren en tegelijkertijd bijdragen aan een duurzamere bedrijfsvoering.
- Status 2023
- 1200 ton CO2 potentiële besparing
- Doelstelling 2028
- 2500 ton CO2 potentiële besparing


Stoom surveys, dmv condenspot-metingen ter verlaging van energieverliezen
Stoom Surveys: condenspot-metingen voor energiebesparing en duurzaamheid
In de industriële sector is stoom een cruciale energiebron die op grote schaal wordt ingezet voor verwarming, sterilisatie en aandrijving van machines. De efficiëntie van een stoomsysteem speelt een belangrijke rol in de operationele kosten en de duurzaamheid van een fabriek. Een veelvoorkomende inefficiëntie in deze systemen komt voort uit lekkende condenspotten. Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld 25% van de condenspotten in een typische fabriek stoom lekt, wat niet alleen zorgt voor energieverlies maar ook een grote bijdrage levert aan CO₂-uitstoot. Stoom surveys en regelmatige condenspot-inspecties zijn essentiële stappen om deze verliezen te beperken en een duurzamer energieverbruik te realiseren.
Het belang van condenspotten in stoomsystemen
Condenspotten (ook wel stoomvallen genoemd) zijn kleine, maar kritische componenten in een stoomsysteem. Hun taak is om condensaat (gecondenseerde stoom) en lucht af te voeren uit het systeem zonder waardevolle stoom te verliezen. Door de druk in het systeem goed te reguleren, zorgen condenspotten ervoor dat de stoom zijn warmteoverdrachtcapaciteit behoudt, waardoor processen efficiënt verlopen.
Wanneer een condenspot defect is, kan deze ofwel stoom laten ontsnappen, wat direct energieverlies veroorzaakt, of juist blokkeren, wat resulteert in ophoping van condensaat en mogelijk schade aan apparatuur. In beide gevallen leidt dit tot hogere operationele kosten, een verminderd rendement en verhoogde milieubelasting.
Condenspot-lekkage: een verborgen energieverspiller
Wanneer condenspotten stoom laten lekken, kan dit enorme gevolgen hebben voor het energieverbruik van een fabriek. Zelfs een kleine lekkage kan leiden tot honderden tot duizenden euro’s aan extra energiekosten per jaar, afhankelijk van de stoomdruk en het systeemgebruik. Omdat stoomsystemen vaak in complexe netwerken werken, is het niet eenvoudig om lekkages op te sporen zonder gerichte metingen.
Door de toegenomen focus op duurzaamheid en energie-efficiëntie is het verminderen van deze lekkages belangrijker dan ooit. Elke ton stoom die verloren gaat, betekent dat er extra brandstof moet worden verbruikt om nieuwe stoom te genereren. Dit leidt direct tot een hogere uitstoot van CO₂, wat de milieu-impact van de fabriek vergroot.
Wat is een stoom survey?
Een stoom survey is een gestructureerde inspectie van het volledige stoomsysteem om te bepalen waar energieverliezen optreden en waar verbeteringen mogelijk zijn. Een belangrijk onderdeel van deze inspectie is de condenspot-meting. Met behulp van ultrasone detectie, thermografie of akoestische technieken kunnen lekkages snel en nauwkeurig worden gedetecteerd, zelfs in moeilijk toegankelijke gebieden.
Een goede stoom survey omvat de volgende stappen:
- Inventarisatie van alle condenspotten: Dit houdt in dat alle condenspotten in kaart worden gebracht, inclusief hun locatie, type en specifieke werking.
- Inspectie en meting van elke condenspot: Door elke condenspot individueel te testen, wordt vastgesteld of deze correct werkt, stoom lekt of is geblokkeerd.
- Analyserapport: Hierin worden alle lekken, potentiële problemen en de economische impact (inclusief energieverlies en CO₂-uitstoot) samengevat.
- Actieplan voor reparatie of vervanging: Op basis van de uitkomsten worden maatregelen voorgesteld om de inefficiënties aan te pakken.
Besparingspotentieel en milieueffecten
Het repareren van lekkende condenspotten kan aanzienlijke besparingen opleveren. Voor een gemiddelde fabriek kan het repareren van alle defecte condenspotten de jaarlijkse energiekosten met 10% tot 20% verlagen. Deze besparing vertaalt zich niet alleen in financiële winst, maar ook in een aanzienlijke vermindering van de CO₂-uitstoot.
Bijvoorbeeld, een enkele lekkende condenspot die continu stoom laat ontsnappen, kan op jaarbasis 10 tot 20 ton aan CO₂-emissies veroorzaken, afhankelijk van de energiebron en stoomcondities. Door stoom surveys regelmatig uit te voeren en proactief onderhoud te plegen, kunnen fabrieken hun ecologische voetafdruk aanzienlijk verkleinen en bijdragen aan hun duurzaamheidsdoelstellingen.
Conclusie
Condenspotten mogen dan klein zijn, hun impact op het energieverbruik en de duurzaamheid van een fabriek is enorm. Regelmatige stoom surveys zijn een effectieve manier om verborgen energieverspillers op te sporen en aan te pakken. Door aandacht te besteden aan de staat van deze componenten kunnen bedrijven niet alleen hun energierekeningen verlagen, maar ook hun bijdrage aan een duurzamere wereld vergroten.
In een tijd waarin zowel kostenbesparing als duurzaamheid centraal staan, biedt het optimaliseren van stoomsystemen met behulp van condenspot-metingen een dubbele winst: minder energieverbruik en een lagere ecologische impact.
- Status 2023
- 8 Metingen om energie en CO2 verlies in kaart te brengen en oplossing aan te bieden.
- Doelstelling 2028
- 20 Metingen om energie en CO2 verlies in kaart te brengen en oplossing aan te bieden.