Een groot deel ( 95% in 2023) van de zendingen naar onze klanten worden voor Rubix uitgevoerd door vervoerder DHL. In de samenwerking met DHL draagt Rubix financieel bij aan het DHL GoGreen programma en ondersteunen we de Land Life Company. Hierbij zorgt DHL voor CO2 neutrale bezorging door middel van elektrische voertuigen en energie neutrale panden. In aanvulling en ter compensatie ondersteunt men de Land Life Company die o.a. bomen plant in Europa. Het DHL GoGreen certificaat voor Rubix bevestigt deze samenwerking.
Een veelvoud van kleine orders levert in de praktijk een grotere hoeveelheid zendingen op. Om onze klanten aan te moedigen grotere bestellingen te plaatsen en bewuster om te gaan met gevraagde leverfrequentie hanteert Rubix een minimale ordertoeslag. Dit resulteert in minder zendingen en daarmee een lagere belasting van het milieu. Onze ambitie is dat er in 2028 – 80% van de zendingen op een efficiënte wijze direct wordt verstuurd naar onze klanten.
Voor het centraal verzenden van goederen gebruikt Rubix dozen van gerecycled karton. Het opvulmateriaal is van papier. Gedurende 2024 zal Rubix een nieuwe verpakkingslijn in gebruik nemen waarmee de verpakking meer op maat van de specifieke inhoud wordt gemaakt. Hiermee zal de hoeveelheid lucht in de verpakking worden gereduceerd en neemt het volume naar verwachting met 30% af. Er zal tijdens transport dus minder lucht worden verstuurd. Daarbij gebruikt Rubix nu ook papieren sluittape wat aanzienlijk minder impact op het milieu heeft dan de vaak gebruikte kunststof tape.
Verpakkingsmaterialen van binnenkomende goederen en eigen gebruik van materialen als batterijen, cartridges en papier worden in het afval gescheiden.